Nem visszaküldhető

EATON - Univerzális működtető tengely, 180mm, K3 SN039752 - 1319315

EATON
MásolásMásolás
EATON - Univerzális működtető tengely, 180mm, K3 SN039752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 180 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 10 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426865570

Sonepar cikkszám

SN039752

Gyártói cikkszám

1319315

Gyártói típuskód

4K10180MMK3

Hosszúság:

180 mm

Keresztmetszet-magasság:

10 mm

Keresztmetszet-szélesség:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Univerzális működtető tengely, 180mm, K3