Nem visszaküldhető

EATON - Univerzális működtető tengely, 300mm, K3 SN039753 - 1319319

EATON
MásolásMásolás
EATON - Univerzális működtető tengely, 300mm, K3 SN039753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 300 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 10 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426325579

Sonepar cikkszám

SN039753

Gyártói cikkszám

1319319

Gyártói típuskód

4K10300MMK3

Hosszúság:

300 mm

Keresztmetszet-magasság:

10 mm

Keresztmetszet-szélesség:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Univerzális működtető tengely, 300mm, K3