Nem visszaküldhető

EATON - Univerzális működtető tengely, 300mm, K4, edzett SN039756 - 1319328

EATON
MásolásMásolás
EATON - Univerzális működtető tengely, 300mm, K4, edzett SN039756

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 300 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 12 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426785571

Sonepar cikkszám

SN039756

Gyártói cikkszám

1319328

Gyártói típuskód

4K12300MMK4E

Hosszúság:

300 mm

Keresztmetszet-magasság:

12 mm

Keresztmetszet-szélesség:

12 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Univerzális működtető tengely, 300mm, K4, edzett