EATON - Univerzális működtető tengely, 600mm, K1/K2S SN039793 - 1319832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 600 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426105478
Sonepar cikkszám
SN039793
Gyártói cikkszám
1319832
Gyártói típuskód
4K6600MMK1/2S
Hosszúság:
600 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Univerzális működtető tengely, 600mm, K1/K2S