Nem visszaküldhető

EATON - Univerzális működtető tengely, 600mm, K2 SN039747 - 1319301

EATON
MásolásMásolás
EATON - Univerzális működtető tengely, 600mm, K2 SN039747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 600 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 8 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426185470

Sonepar cikkszám

SN039747

Gyártói cikkszám

1319301

Gyártói típuskód

4K8600MMK2

Hosszúság:

600 mm

Keresztmetszet-magasság:

8 mm

Keresztmetszet-szélesség:

8 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Univerzális működtető tengely, 600mm, K2