EATON - Univerzális működtető tengely, 600mm, K3 SN039754 - 1319322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 600 mm
Keresztmetszet-magasság - 10 mm
Keresztmetszet-szélesség - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426105676
Sonepar cikkszám
SN039754
Gyártói cikkszám
1319322
Gyártói típuskód
4K10600MMK3
Hosszúság:
600 mm
Keresztmetszet-magasság:
10 mm
Keresztmetszet-szélesség:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Univerzális működtető tengely, 600mm, K3