EATON - Univerzális szerelőlap 1150/1000 SN042194 - 153028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 900 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081497683
Sonepar cikkszám
SN042194
Gyártói cikkszám
153028
Gyártói típuskód
BPZ-MPL1150-1000
Anyag:
acél
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
900 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Univerzális szerelőlap 1150/1000