EATON - Univerzális szerelőlap 1150/1200 SN042195 - 153029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 1100 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081497690
Sonepar cikkszám
SN042195
Gyártói cikkszám
153029
Gyártói típuskód
BPZ-MPL1150-1200
Anyag:
acél
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
1100 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Univerzális szerelőlap 1150/1200