EATON - Univerzális szerelőlap 1150/400 SN036501 - 108336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081079704
Sonepar cikkszám
SN036501
Gyártói cikkszám
108336
Gyártói típuskód
BPZ-MPL1150-400
Anyag:
acél
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Univerzális szerelőlap 1150/400