EATON - Univerzális szerelőlap 1150/800 SN036507 - 108350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081079841
Sonepar cikkszám
SN036507
Gyártói cikkszám
108350
Gyártói típuskód
BPZ-MPL1150-800
Anyag:
acél
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Univerzális szerelőlap 1150/800