EATON - Univerzális szerelőlap 1450/1000 SN042196 - 153030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 900 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
231 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081497706
Sonepar cikkszám
SN042196
Gyártói cikkszám
153030
Gyártói típuskód
BPZ-MPL1450-1000
Anyag:
acél
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
900 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Univerzális szerelőlap 1450/1000