EATON - Univerzális szerelőlap 1450/1200 SN042197 - 153031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 1100 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081497713
Sonepar cikkszám
SN042197
Gyártói cikkszám
153031
Gyártói típuskód
BPZ-MPL1450-1200
Anyag:
acél
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
1100 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Univerzális szerelőlap 1450/1200