EATON - Univerzális szerelőlap 1650/1000 SN042198 - 153032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 900 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081497720
Sonepar cikkszám
SN042198
Gyártói cikkszám
153032
Gyártói típuskód
BPZ-MPL1650-1000
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
900 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Univerzális szerelőlap 1650/1000