EATON - Univerzális szerelőlap 1950/1000 SN042200 - 153034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1900 mm
Szélesség - 900 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081497744
Sonepar cikkszám
SN042200
Gyártói cikkszám
153034
Gyártói típuskód
BPZ-MPL1950-1000
Anyag:
acél
Magasság:
1900 mm
Szélesség:
900 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Univerzális szerelőlap 1950/1000