EATON - Univerzális szerelőlap 350/1000 SN042188 - 153022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 900 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081497621
Sonepar cikkszám
SN042188
Gyártói cikkszám
153022
Gyártói típuskód
BPZ-MPL350-1000
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
900 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Univerzális szerelőlap 350/1000