EATON - Univerzális szerelőlap 350/1200 SN042189 - 153023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 1100 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081497638
Sonepar cikkszám
SN042189
Gyártói cikkszám
153023
Gyártói típuskód
BPZ-MPL350-1200
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
1100 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Univerzális szerelőlap 350/1200