EATON - Univerzális szerelőlap 650/1000 SN042190 - 153024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 900 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081497645
Sonepar cikkszám
SN042190
Gyártói cikkszám
153024
Gyártói típuskód
BPZ-MPL650-1000
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
900 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Univerzális szerelőlap 650/1000