EATON - Univerzális szerelőlap 650/1200 SN042191 - 153025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 1100 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081497652
Sonepar cikkszám
SN042191
Gyártói cikkszám
153025
Gyártói típuskód
BPZ-MPL650-1200
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
1100 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Univerzális szerelőlap 650/1200