EATON - Univerzális szerelőlap 950/1000 SN042192 - 153026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 900 mm
Szélesség - 900 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081497669
Sonepar cikkszám
SN042192
Gyártói cikkszám
153026
Gyártói típuskód
BPZ-MPL950-1000
Anyag:
acél
Magasság:
900 mm
Szélesség:
900 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Univerzális szerelőlap 950/1000