EATON - Univerzális szerelőlap 950/1200 SN042193 - 153027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 900 mm
Szélesség - 1100 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081497676
Sonepar cikkszám
SN042193
Gyártói cikkszám
153027
Gyártói típuskód
BPZ-MPL950-1200
Anyag:
acél
Magasság:
900 mm
Szélesség:
1100 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Univerzális szerelőlap 950/1200