EATON - Univerzális szerelőlap 950/400 SN036500 - 108335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 900 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081079698
Sonepar cikkszám
SN036500
Gyártói cikkszám
108335
Gyártói típuskód
BPZ-MPL950-400
Anyag:
acél
Magasság:
900 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Univerzális szerelőlap 950/400