EATON - Üres fém tokozat, 2 férőhely IP67 SN038064 - 118461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - alumínium
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081167289
Sonepar cikkszám
SN038064
Gyártói cikkszám
118461
Gyártói típuskód
M22-I3M-SAL
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP66
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
180 mm
Szélesség:
67 mm
Magasság:
85 mm
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; Üres fém tokozat, 2 férőhely