EATON - Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez IP65 vészleállító gombafejjel SN094627 - 281631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 97 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094627
Gyártói cikkszám
281631
Gyártói típuskód
CI-PKZ01-NA-PVT
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
97 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
160 mm
Mélység:
80 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez IP65 vészleállító gombafejjel