EATON - Üres tokozat árnyékoló lemezzel T0-1-hez IP65 SN045118 - 182408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081773343
Sonepar cikkszám
SN045118
Gyártói cikkszám
182408
Gyártói típuskód
CI-K2H-T0-1-MBS
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
100 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
80 mm
Mélység:
181 mm
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Üres tokozat árnyékoló lemezzel T0-1-hez