EATON - Üres tokozat átlátszó fedéllel IP55 SN035090 - 031434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080314349
Sonepar cikkszám
SN035090
Gyártói cikkszám
031434
Gyártói típuskód
CI-C
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
110 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
165 mm
Mélység:
128 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Üres tokozat átlátszó fedéllel