EATON - Üres tokozat átlátszó fedéllel IP55 SN035130 - 038553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080385530
Sonepar cikkszám
SN035130
Gyártói cikkszám
038553
Gyártói típuskód
CI-D
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
110 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Magasság:
222 mm
Mélység:
128 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Üres tokozat átlátszó fedéllel