EATON - Üreshely-kitakaró, 12TE, fehér (sűrű bordás) SN051046 - 178975
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 216 mm
Modulszélesség - 12
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081742929
Sonepar cikkszám
SN051046
Gyártói cikkszám
178975
Gyártói típuskód
BS-12MF-WH
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
216 mm
Modulszélesség:
12
Magasság:
52 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
9016
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Üreshely-kitakaró, 12TE, fehér (sűrű bordás)