EATON - Üreshely-kitakaró, (12x0,5)TE, fehér (bordázott) SN051049 - 178978
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 108 mm
Modulszélesség - 6
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081742950
Sonepar cikkszám
SN051049
Gyártói cikkszám
178978
Gyártói típuskód
BS-6MB-WH
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
108 mm
Modulszélesség:
6
Magasság:
52 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
9016
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Üreshely-kitakaró, (12x0,5)TE, fehér (bordázott)