EATON - Üreshely-kitakaró, (24x0,5)TE, szürke (bordázott) SN051050 - 178979
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 216 mm
Modulszélesség - 12
Magasság - 52 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081742967
Sonepar cikkszám
SN051050
Gyártói cikkszám
178979
Gyártói típuskód
BS-12MB-GY
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
216 mm
Modulszélesség:
12
Magasság:
52 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Üreshely-kitakaró, (24x0,5)TE, szürke (bordázott)