EATON - USB Kommunikációs-interfész IP20 SN042901 - 168549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-csatolással - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia - Igen
Kivitel - USB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081650330
Sonepar cikkszám
SN042901
Gyártói cikkszám
168549
Gyártói típuskód
CKOZ-00/14
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Kivitel:
USB
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
egyéb
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
xComfort
Modulszélesség:
0
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Igen
Max. adatátviteli érték:
0 Bd
Feliratmezővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
0 mm