Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - USB konfiguráló IP20 SN009374 - 168548

MásolásMásolás
EATON - USB konfiguráló IP20 SN009374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Busz-csatolással - Igen

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Bidirekcionális rádió frekvencia - Igen

  • Kivitel - USB

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081650323

Sonepar cikkszám

SN009374

Gyártói cikkszám

168548

Gyártói típuskód

CKOZ-00/13

Busz-rendszer KNX:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Kivitel:

USB

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

egyéb

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

xComfort

Modulszélesség:

0

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Igen

Max. adatátviteli érték:

0 Bd

Feliratmezővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer interfész ; USB konfiguráló