MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Üzemóra számláló, 5+2 jegyű, 230 V AC IP20 GT81820 - 167424

EATON
MásolásMásolás
EATON - Üzemóra számláló, 5+2 jegyű, 230 V AC IP20 GT81820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Reset-funkció - nincs

  • Üzemkijelző - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081639175

Sonepar cikkszám

GT81820

Gyártói cikkszám

167424

Gyártói típuskód

ASOHC230

Szerelési mód:

DIN-sín

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nincs

Üzemkijelző:

Igen

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Szélesség:

36 mm

Kivitel:

analóg

Számolási tartomány:

10000 h

Jelek száma:

7

Menetpontosság naponként:

0.02 s

Magasság:

90 mm

Modulszélesség:

2.1

Beépítési mélység:

70 mm

Elülső lemez szélesség:

36 mm

Elülső lemez magasság:

45 mm

Elülső-tábla kivágás átmérő:

0 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

0 mm

Védettség (IP):

IP20

Számlálástechnika ; Üzemóraszámláló ; Üzemóra számláló, 5+2 jegyű, 230 V AC