EATON - V.fal cs.tér/elo.síntér SF SN036723 - 110253
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 1904 mm
Szélesség - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081097937
Sonepar cikkszám
SN036723
Gyártói cikkszám
110253
Gyártói típuskód
XPFCD2006-1
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1904 mm
Szélesség:
15 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; V.fal cs.tér/elo.síntér SF