Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - V-kapocs (3 mérethez), M12 (240mm2/300mm2) SN049734 - 106227

EATON
MásolásMásolás
EATON - V-kapocs (3 mérethez), M12 (240mm2/300mm2) SN049734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081059973

Sonepar cikkszám

SN049734

Gyártói cikkszám

106227

Gyártói típuskód

Z-NH-SLS-3-VAK

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

185 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

37 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

150 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

68 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-1000 V

Szélesség:

120 mm

Magasság:

173 mm

Mélység:

174 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; V-kapocs (3 mérethez), M12 (240mm2/300mm2)