EATON - Vakdugó 22mm-es működtető készülék helyére fekete G66354 - 216390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22 mm
Szín - fekete
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082163907
Sonepar cikkszám
G66354
Gyártói cikkszám
216390
Gyártói típuskód
M22S-B
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22 mm
Szín:
fekete
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vakfedél vezérlőberendezésekhez ; Vakdugó 22mm-es működtető készülék helyére fekete