EATON - VAKDUGÓ SN001023 - 037985
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyzetes
Nyílás átmérője - 16 mm
Szín - fekete
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080379850
Sonepar cikkszám
SN001023
Gyártói cikkszám
037985
Gyártói típuskód
Q18BS
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás átmérője:
16 mm
Szín:
fekete
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vakfedél vezérlőberendezésekhez ; VAKDUGÓ