Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vakdugó SN050677 - 036976

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vakdugó SN050677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Lencse formája - négyzetes

  • Nyílás átmérője - 16 mm

  • Szín - fekete

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080369769

Sonepar cikkszám

SN050677

Gyártói cikkszám

036976

Gyártói típuskód

Q25BS

Anyag:

műanyag

Lencse formája:

négyzetes

Nyílás átmérője:

16 mm

Szín:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vakfedél vezérlőberendezésekhez ; Vakdugó