Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vakdugó szürke 22mm G51873 - 216388

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vakdugó szürke 22mm G51873

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Szín - szürke

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082163884

Sonepar cikkszám

G51873

Gyártói cikkszám

216388

Gyártói típuskód

M22-B

Anyag:

műanyag

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Szín:

szürke

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vakfedél vezérlőberendezésekhez ; Vakdugó szürke 22mm