Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Vál.fal fe.kész.tér/SF tér sz=425 m GT71139 - 284759

MásolásMásolás
EATON - Vál.fal fe.kész.tér/SF tér sz=425 m GT71139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 75 mm

  • Szélesség - 425 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082847593

Sonepar cikkszám

GT71139

Gyártói cikkszám

284759

Gyártói típuskód

XPFBMT0406

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

75 mm

Szélesség:

425 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

horganyzott

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Vál.fal fe.kész.tér/SF tér sz=425 m