Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Válaszfal, 2xNZM4, fix + forgó fogantyú, Sz=600mm SN142111 - 178611

MásolásMásolás
EATON - Válaszfal, 2xNZM4, fix + forgó fogantyú, Sz=600mm SN142111

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 60.5 mm

  • Szélesség - 510 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081739400

Sonepar cikkszám

SN142111

Gyártói cikkszám

178611

Gyártói típuskód

XP2N4F-D-MCB06

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasság:

60.5 mm

Szélesség:

510 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

horganyzott

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Igen

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Válaszfal, 2xNZM4, fix + forgó fogantyú, Sz=600mm