EATON - Válaszfal beépítőkészlet SSL 3b SN048048 - 284180
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 670 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 50 mm
Szélesség - 670 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082841805
Sonepar cikkszám
SN048048
Gyártói cikkszám
284180
Gyártói típuskód
XPSV06
Szekrényszélességhez alkalmas:
670 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
50 mm
Szélesség:
670 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Raszterméret:
12.5 mm
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem