Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Válaszfal fügőleges, 2xNZM, Mélység=600mm SN142156 - 178625

MásolásMásolás
EATON - Válaszfal fügőleges, 2xNZM, Mélység=600mm SN142156

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 655 mm

  • Szélesség - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081739547

Sonepar cikkszám

SN142156

Gyártói cikkszám

178625

Gyártói típuskód

XPNCCB06

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

655 mm

Szélesség:

60 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

horganyzott

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Válaszfal fügőleges, 2xNZM, Mélység=600mm