Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Válaszfal, NZM4, fix, SZ=600 M=600 SN142154 - 178634

EATON
MásolásMásolás
EATON - Válaszfal, NZM4, fix, SZ=600 M=600 SN142154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 43.2 mm

  • Szélesség - 589 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081739639

Sonepar cikkszám

SN142154

Gyártói cikkszám

178634

Gyártói típuskód

XPNBCB-2-0606

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

43.2 mm

Szélesség:

589 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Raszterméret:

12.5 mm

Felület kivitele:

horganyzott

RAL-szám:

0

Magasságegységek száma (HE):

0

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Igen

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Válaszfal, NZM4, fix, SZ=600 M=600