EATON - Választókapcsoló, 2 állású SN050101 - 036515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fehér
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080365150
Sonepar cikkszám
SN050101
Gyártói cikkszám
036515
Gyártói típuskód
Q18WK1
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fehér
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyzetes
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
16 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Választókapcsoló, 2 állású