EATON - Varistor védelem DILM1600 és DILH2000-2600-hoz SN039538 - 125946
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 1177-1177 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081235568
Sonepar cikkszám
SN039538
Gyártói cikkszám
125946
Gyártói típuskód
DILH2600-XSM
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
1177-1177 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
1177-1177 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Varistor védelem DILM1600 és DILH2000-2600-hoz