EATON - Varisztor-védőkapcsolás DILA / M7..12 SN051398 - 281209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 48-130 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082812096
Sonepar cikkszám
SN051398
Gyártói cikkszám
281209
Gyártói típuskód
DILM12-XSPV130
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-130 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-130 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Varisztor-védőkapcsolás DILA / M7..12