EATON - Varisztor-védőkapcsolás DILA / M7..12 SN051399 - 281211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 240-500 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082812119
Sonepar cikkszám
SN051399
Gyártói cikkszám
281211
Gyártói típuskód
DILM12-XSPV500
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
240-500 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
240-500 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Varisztor-védőkapcsolás DILA / M7..12