EATON - Varisztor védőkapcsolás SN050659 - 010463
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 380-415 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080104636
Sonepar cikkszám
SN050659
Gyártói cikkszám
010463
Gyártói típuskód
VGDILE415
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
380-415 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
380-415 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Varisztor védőkapcsolás