EATON - Védőrács vészvilágítóra SAFELITE,20M,SCHUTZKORB SN137895 - SL2PG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - védőrács
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 338 mm
Szélesség - 166 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3660191604141
Sonepar cikkszám
SN137895
Gyártói cikkszám
SL2PG
Gyártói típuskód
SL20,Protection Grid
Tartozék fajtája:
védőrács
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
338 mm
Szélesség:
166 mm
Tartozék:
Igen
Áttetsző:
Igen
Magasság:
98 mm
Átmérő:
0 mm
Védőrács vészvilágítóra SAFELITE,20M,SCHUTZKORB