MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Végálláskapcs érintkezőelem 1z 1ny IP 00 AT4 hez G30486 - 014783

EATON
MásolásMásolás
EATON - Végálláskapcs érintkezőelem 1z 1ny IP 00 AT4 hez G30486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző

  • Ház anyaga - egyéb

  • Szenzor szélessége - 30 mm

  • Szenzor magassága - 73.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G30486

Gyártói cikkszám

014783

Gyártói típuskód

AT11-1

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Ház anyaga:

egyéb

Szenzor szélessége:

30 mm

Szenzor magassága:

73.4 mm

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; %Végálláskapcs érintkezőelem 1z 1ny IP 00 AT4 hez